画像準備中

真空ポンプ配管部品 SUS304 45°エルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)51 注文コード43504178 品番NW50EL45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は寸法Lなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 タイプNW50 寸法L(mm)51 寸法A(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする