コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの 液送/ポンプ類
コクゴの 液送/ポンプ関連品
真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ティー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43504223
品番
NW25RTE16
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥39,468
販売価格(税別)
¥
35,880
バスケットに入れる
材質
SUS304
タイプ
NW25/16
寸法L1(mm)
37.5
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
30
寸法L2(mm)
51.4