コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの 液送/ポンプ類
コクゴの 液送/ポンプ関連品
真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ティー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43504257
品番
NW50RTE25
参考基準価格(税別)
¥53,020
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
タイプ
NW50/25
寸法L1(mm)
64.5
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
40
寸法L2(mm)
80