コクゴ
コクゴの フレキシブルホース・ダクトホース
コクゴの フレキシブルホース
フレキシブルチューブ SUS304
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43504406
品番
NW40FXT500
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
長さ(m)
0.5
タイプ
NW40
寸法L(mm)
500
寸法A(mm)
55