コクゴ
コクゴの フレキシブルホース・ダクトホース
コクゴの フレキシブルホース
真空ポンプ配管部品 SUS304 フレキシブルチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
2
タイプ
NW16
注文コード
43504467
品番
NW16FXT2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,400
この商品は
長さ・タイプ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
長さ(m)
2
タイプ
NW16
寸法L(mm)
2000
寸法A(mm)
30