コクゴ
コクゴの フレキシブルホース・ダクトホース
コクゴの フレキシブルホース
真空ポンプ配管部品 SUS304 フレキシブルチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43504476
品番
NW25FXT250
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
長さ(m)
0.25
タイプ
NW25
寸法L(mm)
250
寸法A(mm)
40