※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2310)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
Rc
接続口径
(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ
注文コード
43504493
品番
VFS2310-1GA-01
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・コイル定格電圧・接続口径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
接続口径
(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(A) ノンロックプッシュ式(突出形)
CE-対応品
(-) なし
合成シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
CADデータダウンロード