コクゴ
コクゴの フレキシブルホース・ダクトホース
コクゴの フレキシブルホース
真空ポンプ配管部品 SUS304 フレキシブルチューブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43504503
品番
NW40FXT750
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
長さ(m)
0.75
タイプ
NW40
寸法L(mm)
750
寸法A(mm)
55