コクゴ
コクゴの 袋
コクゴの チャック付ポリ袋
UVカットユニパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
43504729
品番
J5
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
紫外線をほとんどカット。内容物の劣化を抑えます。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.05
幅(mm)
240
高さ(mm)
340(チャック下)
寸法(mm)
240×340
入数(枚)
100