コクゴ
コクゴの フレキシブルホース・ダクトホース
コクゴの フレキシブルホース
真空ポンプ配管部品 ショートフランジSUS304
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43504738
品番
NW16SF10L
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
タイプ
NW16
寸法L(mm)
10
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
21.7
寸法B(mm)
17.2
寸法C(mm)
17.5