コクゴ
コクゴの フレキシブルホース・ダクトホース
コクゴの フレキシブルホース
真空ポンプ配管部品 ショートフランジSUS304
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43504774
品番
NW16SF20L
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
SUS304
タイプ
NW16
寸法L(mm)
20
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
21.7
寸法B(mm)
17.2
寸法C(mm)
17.5