コクゴ
コクゴの フレキシブルホース・ダクトホース
コクゴの フレキシブルホース
真空ポンプ配管部品 ロングフランジSUS304
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43504835
品番
NW40LF50L
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
41.2
寸法C(mm)
37.1
寸法D(mm)
42.7
寸法L(mm)
50
材質
SUS304
タイプ
NW40