コクゴ
コクゴの フレキシブルホース・ダクトホース
コクゴの フレキシブルホース
真空ポンプ配管部品 SUS304 ゴム管アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
NW25
注文コード
43505079
品番
NW25HA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
タイプ
NW25
寸法L(mm)
80
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
24