コクゴ
コクゴの フレキシブルホース・ダクトホース
コクゴの フレキシブルホース
真空ポンプ配管部品 手動L型ベローズバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43505605
品番
NW40MABV
参考基準価格(税別)
¥112,300
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
167.5
寸法C(mm)
198.5
寸法D(mm)
76
タイプ
NW40
温度(℃)
(許可加熱)150
材質(ベローズ)
AM-350