コクゴ
コクゴの フレキシブルホース・ダクトホース
コクゴの フレキシブルホース
真空ポンプ配管部品 手動L型ベローズバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43505614
品番
NW50MABV
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
190.5
寸法C(mm)
235.5
寸法D(mm)
89
タイプ
NW50
温度(℃)
(許可加熱)150
材質(ベローズ)
AM-350