曜日別特売
VFS2400R-3FZ VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2400R) SMC 43505778

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2400R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43505778品番VFS2400R-3FZ
参考基準価格(税別)¥16,830販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)CE-対応品(-) なし切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット合成シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする