真空ポンプ配管部品 SUS304 ゲージポート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43505833 品番NW40GP15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,200
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 タイプNW40 寸法L(mm)43 寸法A(mm)55 寸法B(mm)25 寸法C(mm)16 接続径Φ15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43505833 NW40GP15 53342057 NW40GP15 NW ゲージポート コスモ・テック NW ゲージポート コスモ・テック 1個 26,980 税込29,678 メーカー違いの相当品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする