コクゴ
コクゴの フレキシブルホース・ダクトホース
コクゴの フレキシブルホース
真空ポンプ配管部品 SUS304 ゲージポート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43505849
品番
NW50GP15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,400
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
タイプ
NW50
寸法L(mm)
43
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
16
接続径
Φ15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43505849
NW50GP15
53342075
NW50GP15
NW ゲージポート
コスモ・テック
1個
¥
35,980
税込
¥
39,578
メーカー違いの相当品