コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの 実験研究用素材
コクゴの 実験研究用網/ネット
PTFEパンチングシート
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43506016
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。
※長尺10m迄制作可能です。
厚さ(mm)
0.5
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
穴径(Φmm)
1.5
ピッチ(mm)
3