コクゴ
コクゴの ポリ袋・ゴミ袋
コクゴの ポリ袋(ゴミ袋)
ドラム缶用内袋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚×6冊)
注文コード
43506305
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
シンプルな形状で、従来タイプに比較して樹脂量を減らして環境負荷削減に役立ちます。
内装袋は使用後に交換するだけでよく、従来行っていたドラム缶の洗浄コストが大幅に省けます。
容量(L)
200
用途
スチールドラム、ファイバードラムの内袋
材質
共押出三層フィルム
厚さ(μm)
100
寸法(横×縦)(mm)
890(445)×1100H