TILA LIGHT オーバーグラスタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43507793 品番727
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

眼に有害な光線(紫外線約100パーセント、赤外線:約50パーセント)
眼に悪影響を与える光線(ブルーライト:約60パーセント、D線:約50パーセント)を効率よくカットします。
色の識別を損ないません。
サイド部は紫外線のみカット。
メガネの上から装着可能なオーバーグラスタイプです。

材質ポリカーボネート(サイド部ナイロン製) 種類LIGHT 内寸(mm)140×55H 色調グレー系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする