VFS3100-4FZA V Series(VFS3100) SMC 43507808 VFS3100-4FZA V Series(VFS3100) SMC 43507808

V Series(VFS3100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz) 管接続口径サブプレートなし 注文コード43507808 品番VFS3100-4FZA
参考基準価格(税別)¥12,160 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類など49種類から選べます 他の種類を見る
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz) 切換方式2位置シングル ポート数5 管接続口径サブプレートなし 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形) CE-対応品(-) なし シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする