SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VFS3100)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
NPT1/4
ねじの種類
NPT
注文コード
43507853
品番
VFS3100-1F-02N
参考基準価格(税別)
¥14,470
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
NPT
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
NPT1/4
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード