コクゴ
コクゴの 撹拌・粉砕・混合関連
コクゴの スターラー
コクゴの スターラー用本体
スーパーノーバー スターラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43508019
品番
S88850190
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
読みやすいLEDのRPMディスプレイ
プログラム機能(撹拌)と設定保存
優れた低速撹拌と安定性、強い磁気カップリング
用途
50-1500rpmの安定的な溶液の撹拌。
薬学/生命工学 学術的研究等の実験
仕様
速度範囲60-1200rpm
使用荷重(kg)
トッププレート上:11.3
動作温度(℃)
17〜27
材質(トッププレート)
セラミック