VFS3100R-7FZ V Series(VFS3100R) SMC 43508133 VFS3100R-7FZ V Series(VFS3100R) SMC 43508133

V Series(VFS3100R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz) 管接続口径サブプレートなし 注文コード43508133 品番VFS3100R-7FZ
参考基準価格(税別)¥13,530 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類など10種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径サブプレートなし コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz) 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする