LAB8 超低温フリーザー コクゴ 43508213

超低温フリーザー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台消費電力(W)330/345内容量(L)90注文コード43508213品番LAB8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500,000

環境にやさしいノンフロン設計です。
100V電源で超低温を実現。停電警報・遠隔接点がオプション装備。
0.1℃単位で設定できるデジタル温度計付き。メンテナンスフリー。
バリデーション対応可能です。

外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×730×865内容量(L)90冷却能力(℃)-85(周囲温度30無負荷)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)330/345温度表示デジタル表示:0.1℃単位温度制御-50℃~-65℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43508213
2021-06-25
用途: 検体保存
医療・福祉・介護関連業

発注後何日も経過したあと、受注済・届け目安まで表示したあとの、コクゴ社都合のキャンセルはいただけないですね。コクゴ社購入はやめ他社製購入しました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする