VFS3110R-6DZ-03T V Series(VFS3110R) SMC 43509253 VFS3110R-6DZ-03T V Series(VFS3110R) SMC 43509253

V Series(VFS3110R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC12 管接続口径NPTF3/8 注文コード43509253 品番VFS3110R-6DZ-03T
参考基準価格(税別)¥16,610 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径など12種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類NPTF コイル定格電圧(V)DC12 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 管接続口径NPTF3/8 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形) 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(R) 外部パイロット CE-対応品(-) なし シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする