大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
(+)大ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
43510056
品番
M5×100
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
山数
12
長さ(mm)
100
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)5.20/(最小)5
表面処理
ユニクロ
頭部形状
大ナベ
寸法K(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧