大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の アプセットタッピンねじ
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43510704
品番
M7×20
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M7
山数
10
長さ(mm)
20
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
3
寸法d(mm)
(最大)7.2/(最小)7
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
(最小)10.9
頭部形状
六角アプセット
寸法K(mm)
4.2
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧