液クロ廃液回収タンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43510977 品番OMJ4921
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,263
販売価格(税別)
9,330
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。
キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。
ポート部はメスルアーハブのため、オスルアーの注射器を差し込めます。
タンクの側面に1L刻みの目盛が付いています。

付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ 材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、ポート部:PTFE、シール材:シリコンゴム 適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用) 半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売品)軟質チューブ内径1.5〜6.5mm:VRSRオスルアーコネクター(別売品) 使用温度常温〜+50℃(常圧環境のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする