コクゴ
コクゴの ガラス・樹脂・金属容器
コクゴの びん/容器類
コクゴの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
酸洗浄PFA広口ボトル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
43511013
品番
0203-002
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。
表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。
キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
容量(mL)
100
目盛
付き
耐熱温度(℃)
-200〜+260
使用環境
クリーンルームclass1000
工程
「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」