PTFEバブラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43511178 品番1022-001
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており、全ての酸、アルカリ、溶剤等に侵されません。
純粋性:製造時から発泡剤等の添加剤を全く含んでいませんので、溶出による汚染の心配がありません。
耐熱性:最大使用温度100℃以下
気泡の均一性:多孔質部の気孔は長径で5〜100μmの間にあり、平均で40μmくらいです。これらの気孔がランダムに分布していますので、均一に気泡を発生します。
【使用例】
IC製造工程中のウェハーの洗浄、エッチングの効率アップ
好気性発酵における培養液の通気撹拌
炭酸ガス、塩素ガス等の呼吸反応工程
メッキ液等の撹拌
その他腐食性液体や溶剤等の撹拌

注意
※溶剤、濃硫酸等の浸透性のよい液の場合は、そのまま使用できます。
水や水溶液の場合は、多孔質表面へ液をなじませる必要があります(液がなじむにつれて気泡は小さくなっていきます)。
通常0.01MPa程度の圧力で気泡の発生が始まります。
ガス量は必要とする気泡発生量により決定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「合成/反応」にはこんなカテゴリがあります

シェアする