全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており、全ての酸、アルカリ、溶剤等に侵されません。 純粋性:製造時から発泡剤等の添加剤を全く含んでいませんので、溶出による汚染の心配がありません。 耐熱性:最大使用温度100℃以下 気泡の均一性:多孔質部の気孔は長径で5〜100μmの間にあり、平均で40μmくらいです。これらの気孔がランダムに分布していますので、均一に気泡を発生します。 【使用例】 IC製造工程中のウェハーの洗浄、エッチングの効率アップ 好気性発酵における培養液の通気撹拌 炭酸ガス、塩素ガス等の呼吸反応工程 メッキ液等の撹拌 その他腐食性液体や溶剤等の撹拌