コクゴ
コクゴの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
コクゴの 洗浄周辺用品
コクゴの 実験研究用カゴ/バスケット
PFA水切り容器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43511239
品番
1355-001
参考基準価格(税別)
¥76,500
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
本体とバスケットを組み合わせると、洗浄が楽に行えます。
耐薬性と耐熱性に優れています。
材質
PFA
形状
角型
高さ(mm)
144
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
364×289
外寸(mm)
364×289×144
内寸(mm)
275×210×143