SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VFS3130)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
NPTF3/8
注文コード
43511475
品番
VFS3130-5G-03T
参考基準価格(税別)
¥12,710
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
NPTF
管接続口径
NPTF3/8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気