コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの チューブ/ホース類
コクゴの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PTFE帯電防止チューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
内径(Φmm)
8
注文コード
43511783
品番
7903-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,500
この商品は
内径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は、「金属製のホースバンド」や「導電性インシュロック」を使用し、アースを接地してください。
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
10
色
黒
使用温度範囲(℃)
-270〜+260
抵抗値(Ω)
(導電)1×10^6