コクゴ
コクゴの 継手・パイプ
コクゴの 継手
コクゴの ホース継手
ホースニップル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43511957
品番
GHN-0112
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
ねじ径R
1/8
寸法D(Φmm)
12
寸法H(mm)
14
寸法L1(mm)
40
最高使用圧力(MPa)
ブレードホースの最高使用圧力に準拠する
寸法A(mm)
8.5
最高使用圧力
ブレードホースの最高使用圧力に準拠する
寸法L2(mm)
24.5
寸法d1(mm)
5
寸法d2(mm)
7
ねじ部
JIS規格 B0203:1999による
注意
※加締機で加締めての固定は厳禁です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材