SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VFS3200)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
NPTF1/4
ねじの種類
NPTF
注文コード
43512114
品番
VFS3200-5F-02T
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
NPTF
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
NPTF1/4
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(2) 2位置ダブル
CADデータダウンロード