コクゴ
ホースニップル
(1件のレビュー)
寸法D(Φmm)
17
5
6
7
8
9
10.5
12
12.7
14
16
9.5
17
19
21
25
27
32
34
寸法d2(mm)
12.5
12.5
12.5
3
3.5
4
5
7
6
9
5.5
8
10
11
8.5
12
14
13
15
18
20
23.5
24
ねじ径R
1/2
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1″
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43512246
品番
GHN-0417
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
ねじ径R
1/2
寸法D(Φmm)
17
寸法H(mm)
22
寸法L1(mm)
50
最高使用圧力(MPa)
ブレードホースの最高使用圧力に準拠する
寸法A(mm)
14
最高使用圧力
ブレードホースの最高使用圧力に準拠する
寸法L2(mm)
28
寸法d1(mm)
14
寸法d2(mm)
12.5
ねじ部
JIS規格 B0203:1999による
注意
※加締機で加締めての固定は厳禁です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材