VFS3200-5FZ-02F-Q V Series(VFS3200) SMC 43512288 VFS3200-5FZ-02F-Q V Series(VFS3200) SMC 43512288

V Series(VFS3200)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 管接続口径G1/4 ねじの種類G 注文コード43512288 品番VFS3200-5FZ-02F-Q
参考基準価格(税別)¥21,180 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類など31種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類G コイル定格電圧(V)DC24 切換方式2位置ダブル ポート数5 管接続口径G1/4 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形) CE-対応品(Q) CE対応 シンボル(2) 2位置ダブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする