ホースニップル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43512325 品番 GHN-0627
在庫数量:残り10点
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別) アウトレット
¥1,198859

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。

ねじ径R3/4 寸法D(Φmm)27 寸法H(mm)27 寸法L1(mm)62 最高使用圧力(MPa)ブレードホースの最高使用圧力に準拠する 寸法A(mm)17 最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠する 寸法L2(mm)36 寸法d1(mm)18 寸法d2(mm)20 ねじ部JIS規格 B0203:1999による
注意
※加締機で加締めての固定は厳禁です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43512246
2023-07-22
用途:
ラジエーターホースに接続
サービス業

ビートのヒーターホースに合うものが、なかなかなかったんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする