コクゴ
ブレードロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法R
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
寸法A(Φmm)
8
6
8
9
10
12
15
19
25
32
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43512614
品番
TBS-0208
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。
安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。
確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
ねじの種類
R
寸法D1(Φmm)
13.7
寸法D2(Φmm)
9
寸法d(Φmm)
7
寸法B(Φmm)
13.5
寸法A(Φmm)
8
寸法R
1/4
寸法HEX(mm)
22