コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
コクゴの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
ねじ込継手ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43512964
品番
GSL-04-BS
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
【仕様】
ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ねじ径R&Rc
1/2
寸法A(mm)
26.5
寸法B(mm)
39.5
寸法D1(Φmm)
29
寸法D2(Φmm)
27
寸法D3(Φmm)
19
寸法d1(Φmm)
13
寸法d2(Φmm)
14
注意
※加締機で加締めての固定は厳禁です。