コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
コクゴの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
ねじ込継手ブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43513007
品番
GBU-0401-BS
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
アウトレット
¥439
¥
359
バスケットに入れる
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
【仕様】
ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
24
寸法B(mm)
5
ねじ径R&Rc
1/2×1/8
注意
※加締機で加締めての固定は厳禁です。