パネルユニオン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43513515 品番 GPU-03
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
【仕様】
ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。

材質鉄歯付ワッシャー(内歯形)/鉄(ニッケルメッキ)、平座金/鉄(ニッケルメッキ)、ナット/C3604、本体/C3604 寸法L1(mm)24 寸法L2(mm)18 ねじ径(M×P)22×1.5 ねじ径Rc3/8
注意
※加締機で加締めての固定は厳禁です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-22
用途:
水道水圧で使える口内洗浄機(モーターを使わない)
waka103 様 (その他業種)

洗面台 天板水道貫通部に採用 モーターを使わず、水道水圧で使用できる「口内洗浄機」の洗面台天板貫通部に使用した。外観も綺麗で違和感なくフィットした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする