画像準備中

クイック脱着コネクター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード43513838 品番OB870412
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

左右の鍔間はオスとメスのテーパー差し込み式で簡単に脱着できます。
テーパー式連結部の互換性
(1) OB870(4)0(4) ⇔ (2) OB870(4)0(6)
(3) OB870(4)08 ⇔ (4) OB870(4)(1)0
(5) OB870(4)(1)(2) ⇔ (6) OB870(4)(1)(4)オール低密度ポリエチレン(LDPE)製
使用温度-(5)0〜+7(5)℃(瞬時+90℃可能)。
ガンマ線・EOG滅菌可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする