カートリッジ式インラインフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43513978 品番IMFT2210
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルター内蔵コネクターです。

用途
オスルアー:メスルアーフィッティング品番VRF・VPRFを接続すると、軟質・半硬質チューブ内径1.5〜6.5mmを繋げられます。
使用温度:0〜+80℃
耐圧:600kPa
サイズ:20×60Lmm
ポアサイズ(μm)10μm:1/8”〜4mm 材質ボディ:ポリカーボネート(PC)ポーラスフィルター:ポリエチレン(PE) 形状1/8 チューブ内径(Φmm)3〜4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする