コクゴ
コクゴの 分析・環境・測定器具
コクゴの ガス採取/発生
コクゴの ガス採取器
カートリッジ式インラインフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43513987
品番
IMFT2S10
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルター内蔵コネクターです。
用途
オスルアー:メスルアーフィッティング品番VRF・VPRFを接続すると、軟質・半硬質チューブ内径1.5〜6.5mmを繋げられます。
使用温度:0〜+80℃
耐圧:600kPa
サイズ:20×60Lmm
ポアサイズ(μm)
10μm:1/8”〜4mm
材質
ボディ:ポリカーボネート(PC)ポーラスフィルター:ポリエチレン(PE)
形状
1/8
チューブ内径(Φmm)
3〜4