VFS3230-5D-02N V Series(VFS3230) SMC 43514013 VFS3230-5D-02N V Series(VFS3230) SMC 43514013

V Series(VFS3230)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 管接続口径NPT1/4 注文コード43514013 品番VFS3230-5D-02N
参考基準価格(税別)¥18,590 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径など31種類から選べます 他の種類を見る
コイル定格電圧(V)DC24 ねじの種類NPT 管接続口径NPT1/4 切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする