コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
コクゴの 実験研究用配管材フローモニター
フローモニター羽根付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43514066
品番
OB872103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
液体やガスの流れを観察し、流路方向の限定はありません。
水の場合は約150mL/分から内部の色付き羽根が回転を始めます。
3色の羽根色から流す溶液色を考慮して使い分けることが可能です。
材質
ボディ:ポリメチルペンテン(PMP)羽根:ポリプロピレン(PP)
仕様
ガンマ線、EOG滅菌可能
耐熱温度(℃)
60
耐圧力(kPa)
600